Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH10J4X/6EG24N9ETDAL/B10D3 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH10J4X/6EG24N9ETDAL/B10D3 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH10J4X/6EG24N9ETDAL/B10D3 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901209977-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901209977
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
H-4WEH 10 J4X/6EG24N9ETDAL/B10D3 Wegeventil

H-4WEH10J4X/6EG24N9ETDAL/B10D3

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Breite:
70 mm
Dichtwerkstoff:
NBR
Druckreduzierventil:
mit Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,0 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
7,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH10J4X/6EG24N9ETDAL/B10D3
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
ohne Stellungsschalter
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Wegeventil, Hydraulik Druckminderventil, Hydraulik-Druckreduzierventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, H-4WEH10J4X/6EG24N9ETDAL/B10D3, H-4WEH10J41/6EG24N9ETDAL/B10D3, H-4WEH10J42/6EG24N9ETDAL/B10D3, H-4WEH10J43/6EG24N9ETDAL/B10D3, H-4WEH10J44/6EG24N9ETDAL/B10D3, H-4WEH10J45/6EG24N9ETDAL/B10D3, H-4WEH10J46/6EG24N9ETDAL/B10D3, H-4WEH10J47/6EG24N9ETDAL/B10D3, H-4WEH10J48/6EG24N9ETDAL/B10D3, H-4WEH10J49/6EG24N9ETDAL/B10D3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.427,69*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,21*
€ 1.766,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,69*
€ 1.698,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG