Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WRVE10V85M-2X/G24TK0/B5M Regel-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WRVE10V85M-2X/G24TK0/B5M Regel-Wegeventil
Bosch Rexroth 4WRVE10V85M-2X/G24TK0/B5M Regel-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901208444-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901208444
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
4/3-Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

Merkmale

  • vorgesteuerte High-Response-4/3-Regel-Wegeventile, mit Steuerkolben und Hülse in Servoqualität
  • – integrierte Elektronik (OBE) mit Positionsregler für Vorsteuer- und Hauptstufe, ab Werk kalibriert
  • Hauptstufe in Servoqualität mit Positionsrückführung
Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN 43563-AM6
Bauart / -form:
Schieberventil, vorgesteuert
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Gewicht:
10,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRVE10V85M-2X/G24TK0/B5M
Serie:
4WRVE
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung intern
Volumenstrom:
85 l/min
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Proportionalwegeventil, Regelventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, proportional-wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WRVE10V85M-21/G24TK0/B5M, 4WRVE10V85M-22/G24TK0/B5M, 4WRVE10V85M-23/G24TK0/B5M, 4WRVE10V85M-24/G24TK0/B5M, 4WRVE10V85M-25/G24TK0/B5M, 4WRVE10V85M-26/G24TK0/B5M, 4WRVE10V85M-27/G24TK0/B5M, 4WRVE10V85M-28/G24TK0/B5M, 4WRVE10V85M-29/G24TK0/B5M, 4WRVE10V85M-2X/G24TK0/B5M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.618,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG