Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW10A1-5X/315U6EW230N9K4 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW10A1-5X/315U6EW230N9K4 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW10A1-5X/315U6EW230N9K4 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901206203-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901206203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 10 A1-5X/315U6EW230N9K4 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW10A1-5X/315U6EW230N9K4

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG10
Einstelldruck:
315 bar
Funktion:
N.C. (stromlos geschlossen)
Gewicht:
4,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW10A1-5X/315U6EW230N9K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
230 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Drehknopf
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW10A1-51/315U6EW230N9K4, DBW10A1-52/315U6EW230N9K4, DBW10A1-53/315U6EW230N9K4, DBW10A1-54/315U6EW230N9K4, DBW10A1-55/315U6EW230N9K4, DBW10A1-56/315U6EW230N9K4, DBW10A1-57/315U6EW230N9K4, DBW10A1-58/315U6EW230N9K4, DBW10A1-59/315U6EW230N9K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,20*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,62*
€ 946,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,20*
€ 918,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG