Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EG24N9ETDK25L/B08SO388 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EG24N9ETDK25L/B08SO388 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EG24N9ETDK25L/B08SO388 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901204078-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901204078
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WEH 22 D7X/6EG24N9ETDK25L/B08SO388

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22D7X/6EG24N9ETDK25L/B08SO388

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22D7X/6EG24N9ETDK25L/B08SO388
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WEH22D71/6EG24N9ETDK25L/B08SO388, 4WEH22D72/6EG24N9ETDK25L/B08SO388, 4WEH22D73/6EG24N9ETDK25L/B08SO388, 4WEH22D74/6EG24N9ETDK25L/B08SO388, 4WEH22D75/6EG24N9ETDK25L/B08SO388, 4WEH22D76/6EG24N9ETDK25L/B08SO388, 4WEH22D77/6EG24N9ETDK25L/B08SO388, 4WEH22D78/6EG24N9ETDK25L/B08SO388, 4WEH22D79/6EG24N9ETDK25L/B08SO388, 4WEH22D7X/6EG24N9ETDK25L/B08SO388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.339,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.