Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH25T6X/6EG24N9TS2K4QM0G24 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH25T6X/6EG24N9TS2K4QM0G24 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH25T6X/6EG24N9TS2K4QM0G24 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901202820-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901202820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 25 T6X/6EG24N9TS2K4QM0G24 Wegeventil

H-4WEH25T6X/6EG24N9TS2K4QM0G24

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH25T6X/6EG24N9TS2K4QM0G24
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
überwachte Ruhestellung
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Ablaufregelung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, H-4WEH 25 T6X/6EG24N9TS2K4QM0G24, H-4WEH25T61/6EG24N9TS2K4QM0G24, H-4WEH25T62/6EG24N9TS2K4QM0G24, H-4WEH25T63/6EG24N9TS2K4QM0G24, H-4WEH25T64/6EG24N9TS2K4QM0G24, H-4WEH25T65/6EG24N9TS2K4QM0G24, H-4WEH25T66/6EG24N9TS2K4QM0G24, H-4WEH25T67/6EG24N9TS2K4QM0G24, H-4WEH25T68/6EG24N9TS2K4QM0G24, H-4WEH25T69/6EG24N9TS2K4QM0G24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.856,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.