Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH25G6X/6EG12N9ETDAL/B10D3 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH25G6X/6EG12N9ETDAL/B10D3 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH25G6X/6EG12N9ETDAL/B10D3 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901200965-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901200965
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
H-4WEH 25 G6X/6EG12N9ETDAL/B10D3 Wegeventil

H-4WEH25G6X/6EG12N9ETDAL/B10D3

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Druckreduzierventil:
mit Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,0 mm
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH25G6X/6EG12N9ETDAL/B10D3
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
ohne Stellungsschalter
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
12 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, H-4WEH 25 G6X/6EG12N9ETDAL/B10D3, H-4WEH25G61/6EG12N9ETDAL/B10D3, H-4WEH25G62/6EG12N9ETDAL/B10D3, H-4WEH25G63/6EG12N9ETDAL/B10D3, H-4WEH25G64/6EG12N9ETDAL/B10D3, H-4WEH25G65/6EG12N9ETDAL/B10D3, H-4WEH25G66/6EG12N9ETDAL/B10D3, H-4WEH25G67/6EG12N9ETDAL/B10D3, H-4WEH25G68/6EG12N9ETDAL/B10D3, H-4WEH25G69/6EG12N9ETDAL/B10D3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.165,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG