Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW20B2-5X/200-6EW230N9DL Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW20B2-5X/200-6EW230N9DL Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW20B2-5X/200-6EW230N9DL Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901200777-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901200777
EAN/GTIN:
     4063168825195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 20 B2-5X/200-6EW230N9DL Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20B2-5X/200-6EW230N9DL

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
200 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20B2-5X/200-6EW230N9DL
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW20B2-51/200-6EW230N9DL, DBW20B2-52/200-6EW230N9DL, DBW20B2-53/200-6EW230N9DL, DBW20B2-54/200-6EW230N9DL, DBW20B2-55/200-6EW230N9DL, DBW20B2-56/200-6EW230N9DL, DBW20B2-57/200-6EW230N9DL, DBW20B2-58/200-6EW230N9DL, DBW20B2-59/200-6EW230N9DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 956,32*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,47*
€ 1.190,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,32*
€ 1.138,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.