Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DFBH/HC1320TF5Y2.X Druckfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DFBH/HC1320TF5Y2.X Druckfilter
Bosch Rexroth DFBH/HC1320TF5Y2.X Druckfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R901200710-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901200710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckfilter
hydraulik druckfilter
Druckfilter DF BH/HC 1320 T F 5 Y 2.X
Weitere Informationen:
Baugröße:
1320
Betriebsdruck max. bar:
420 bar
Filterfeinheit:
5 µm
Filtermaterial:
Betamicron® (BH4HC)
Gewicht:
5,6 kg
Gewinde IG 1:
G1 1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
DFBH/HC1320TF5Y2.X
Serie:
DF
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DFBH/HC1320TF05Y2.X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.866,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HYDAC
1253120
ab € 844,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG