Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16C7X/6EG24N9EK4/B10P4,5D3V=CSA Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16C7X/6EG24N9EK4/B10P4,5D3V=CSA Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16C7X/6EG24N9EK4/B10P4,5D3V=CSA Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901200518-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901200518
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4WEH 16 C7X/6EG24N9EK4/B10P4,5D3V=CSA

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16C7X/6EG24N9EK4/B10P4,5D3V=CSA

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16C7X/6EG24N9EK4/B10P4,5D3V=CSA
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH16C71/6EG24N9EK4/B10P4, 5D3V=CSA, 4WEH16C72/6EG24N9EK4/B10P4, 4WEH16C73/6EG24N9EK4/B10P4, 4WEH16C74/6EG24N9EK4/B10P4, 4WEH16C75/6EG24N9EK4/B10P4, 4WEH16C76/6EG24N9EK4/B10P4, 4WEH16C77/6EG24N9EK4/B10P4, 4WEH16C78/6EG24N9EK4/B10P4, 4WEH16C79/6EG24N9EK4/B10P4, 4WEH16C7X/6EG24N9EK4/B10P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.483,04*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,06*
€ 1.829,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,04*
€ 1.764,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.