Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW30AG2N5X/315YU6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW30AG2N5X/315YU6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW30AG2N5X/315YU6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901199245-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901199245
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 30 AG2N5X/315YU6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW30AG2N5X/315YU6EG24N9K4

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG32
Einstelldruck:
315 bar
Funktion:
N.C. (stromlos geschlossen)
Gewinde IG 1:
G1 1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
DBW30AG2N5X/315YU6EG24N9K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW30AG2N51/315YU6EG24N9K4, DBW30AG2N52/315YU6EG24N9K4, DBW30AG2N53/315YU6EG24N9K4, DBW30AG2N54/315YU6EG24N9K4, DBW30AG2N55/315YU6EG24N9K4, DBW30AG2N56/315YU6EG24N9K4, DBW30AG2N57/315YU6EG24N9K4, DBW30AG2N58/315YU6EG24N9K4, DBW30AG2N59/315YU6EG24N9K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,52*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,67*
€ 1.206,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,52*
€ 1.139,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.