Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH10E4X/6EG24N9K4/10B10V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH10E4X/6EG24N9K4/10B10V Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH10E4X/6EG24N9K4/10B10V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901185347-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901185347
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WEH 10 E4X/6EG24N9K4/10B10V

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH10E4X/6EG24N9K4/10B10V

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Breite:
70 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
7,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH10E4X/6EG24N9K4/10B10V
Länge:
206 mm
Serie:
4WEH
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WEH10E41/6EG24N9K4/10B10V, 4WEH10E42/6EG24N9K4/10B10V, 4WEH10E43/6EG24N9K4/10B10V, 4WEH10E44/6EG24N9K4/10B10V, 4WEH10E45/6EG24N9K4/10B10V, 4WEH10E46/6EG24N9K4/10B10V, 4WEH10E47/6EG24N9K4/10B10V, 4WEH10E48/6EG24N9K4/10B10V, 4WEH10E49/6EG24N9K4/10B10V, 4WEH10E4X/6EG24N9K4/10B10V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.203,41*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,86*
€ 1.490,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,41*
€ 1.432,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG