Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW30B2-5X/315US6SMG24N9K4B12 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW30B2-5X/315US6SMG24N9K4B12 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW30B2-5X/315US6SMG24N9K4B12 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901178543-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901178543
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 30 B2-5X/315US6SMG24N9K4B12 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW30B2-5X/315US6SMG24N9K4B12

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Sitzventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG32
Einstelldruck:
315 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
7,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW30B2-5X/315US6SMG24N9K4B12
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW30B2-51/315US6SMG24N9K4B12, DBW30B2-52/315US6SMG24N9K4B12, DBW30B2-53/315US6SMG24N9K4B12, DBW30B2-54/315US6SMG24N9K4B12, DBW30B2-55/315US6SMG24N9K4B12, DBW30B2-56/315US6SMG24N9K4B12, DBW30B2-57/315US6SMG24N9K4B12, DBW30B2-58/315US6SMG24N9K4B12, DBW30B2-59/315US6SMG24N9K4B12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.258,27*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,38*
€ 1.564,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,27*
€ 1.497,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG