Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH25H6X/6EW230N9S2DJL Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH25H6X/6EW230N9S2DJL Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH25H6X/6EW230N9S2DJL Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901178137-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901178137
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 25 H6X/6EW230N9S2DJL Wegeventil

H-4WEH25H6X/6EW230N9S2DJL

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
18,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH25H6X/6EW230N9S2DJL
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
ohne Stellungsschalter
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Ablaufregelung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
230 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, H-4WEH25H6X/6EW230N9S2DJL, H-4WEH25H61/6EW230N9S2DJL, H-4WEH25H62/6EW230N9S2DJL, H-4WEH25H63/6EW230N9S2DJL, H-4WEH25H64/6EW230N9S2DJL, H-4WEH25H65/6EW230N9S2DJL, H-4WEH25H66/6EW230N9S2DJL, H-4WEH25H67/6EW230N9S2DJL, H-4WEH25H68/6EW230N9S2DJL, H-4WEH25H69/6EW230N9S2DJL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.121,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG