Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22Q7X/6EW110N9ETS2K4/B10V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22Q7X/6EW110N9ETS2K4/B10V Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22Q7X/6EW110N9ETS2K4/B10V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901169500-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901169500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4WEH 22 Q7X/6EW110N9ETS2K4/B10V

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22Q7X/6EW110N9ETS2K4/B10V

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
13,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22Q7X/6EW110N9ETS2K4/B10V
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Ablaufregelung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
110 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH22Q71/6EW110N9ETS2K4/B10V, 4WEH22Q72/6EW110N9ETS2K4/B10V, 4WEH22Q73/6EW110N9ETS2K4/B10V, 4WEH22Q74/6EW110N9ETS2K4/B10V, 4WEH22Q75/6EW110N9ETS2K4/B10V, 4WEH22Q76/6EW110N9ETS2K4/B10V, 4WEH22Q77/6EW110N9ETS2K4/B10V, 4WEH22Q78/6EW110N9ETS2K4/B10V, 4WEH22Q79/6EW110N9ETS2K4/B10V, 4WEH22Q7X/6EW110N9ETS2K4/B10V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.672,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.