Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH10W42-4X/6EW110N9ETK4/B10=CSA Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH10W42-4X/6EW110N9ETK4/B10=CSA Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH10W42-4X/6EW110N9ETK4/B10=CSA Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901160959-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901160959
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 10 W42-4X/6EW110N9ETK4/B10=CSA

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH10W42-4X/6EW110N9ETK4/B10=CSA

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Breite:
70 mm
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH10W42-4X/6EW110N9ETK4/B10=CSA
Länge:
206 mm
Serie:
4WEH
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH10W42-41/6EW110N9ETK4/B10=CSA, 4WEH10W42-42/6EW110N9ETK4/B10=CSA, 4WEH10W42-43/6EW110N9ETK4/B10=CSA, 4WEH10W42-44/6EW110N9ETK4/B10=CSA, 4WEH10W42-45/6EW110N9ETK4/B10=CSA, 4WEH10W42-46/6EW110N9ETK4/B10=CSA, 4WEH10W42-47/6EW110N9ETK4/B10=CSA, 4WEH10W42-48/6EW110N9ETK4/B10=CSA, 4WEH10W42-49/6EW110N9ETK4/B10=CSA, 4WEH10W42-4X/6EW110N9ETK4/B10=CSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.933,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG