Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DB10G1-5X/50/12 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DB10G1-5X/50/12 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DB10G1-5X/50/12 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901160595-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901160595
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DB 10 G1-5X/50/12 Druckbegrenzungsventil vorgesteuert

DB10G1-5X/50/12

Das Druckbegrenzungsventil DB ist ein vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil

Es dient zur Begrenzung des Betriebsdrucks

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Gewicht:
5,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DB10G1-5X/50/12
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DB 10 G1-5X/50/12, DB10G1-51/50/12, DB10G1-52/50/12, DB10G1-53/50/12, DB10G1-54/50/12, DB10G1-55/50/12, DB10G1-56/50/12, DB10G1-57/50/12, DB10G1-58/50/12, DB10G1-59/50/12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,80*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,80*
€ 666,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,80*
€ 613,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG