Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW20A1-5X/350-6EW230N9K4V Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW20A1-5X/350-6EW230N9K4V Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW20A1-5X/350-6EW230N9K4V Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901160281-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901160281
EAN/GTIN:
     4063168818395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 20 A1-5X/350-6EW230N9K4V Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20A1-5X/350-6EW230N9K4V

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
350 bar
Funktion:
N.C. (stromlos geschlossen)
Gewicht:
5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20A1-5X/350-6EW230N9K4V
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW20A1-51/350-6EW230N9K4V, DBW20A1-52/350-6EW230N9K4V, DBW20A1-53/350-6EW230N9K4V, DBW20A1-54/350-6EW230N9K4V, DBW20A1-55/350-6EW230N9K4V, DBW20A1-56/350-6EW230N9K4V, DBW20A1-57/350-6EW230N9K4V, DBW20A1-58/350-6EW230N9K4V, DBW20A1-59/350-6EW230N9K4V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,63*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,25*
€ 1.230,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,63*
€ 1.180,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.