Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4SEC6EB1X/CG24N9K4 Wege-Sitzventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4SEC6EB1X/CG24N9K4 Wege-Sitzventil
Bosch Rexroth 4SEC6EB1X/CG24N9K4 Wege-Sitzventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901155375-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901155375
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wegesitzventil
4SEC6EB1X/CG24N9K4

Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigung Typ SEC

Das Wegeventil Typ SEC ist ein Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigung. Es steuert Start, Stop und Volumenstromrichtung und besteht im Wesentlichen aus einem Gehäuse, den Magneten sowie dem gehärteten Ventilsystem.

Die Hilfsbetätigungseinrichtung gestattet das Schalten des Ventils ohne Magneterregung

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG6
Gewicht:
1,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4SEC6EB1X/CG24N9K4
Serie:
SEC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, 4SEC6EB1X/CG24N9K4, 4SEC6EB11/CG24N9K4, 4SEC6EB12/CG24N9K4, 4SEC6EB13/CG24N9K4, 4SEC6EB14/CG24N9K4, 4SEC6EB15/CG24N9K4, 4SEC6EB16/CG24N9K4, 4SEC6EB17/CG24N9K4, 4SEC6EB18/CG24N9K4, 4SEC6EB19/CG24N9K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,91*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,63*
€ 608,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,91*
€ 562,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG