Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WRAE10WA60-2X/G24N9K31/F1V Prop.-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WRAE10WA60-2X/G24N9K31/F1V Prop.-Wegeventil
Bosch Rexroth 4WRAE10WA60-2X/G24N9K31/F1V Prop.-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901151668-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901151668
EAN/GTIN:
     4063172217122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
4WRAE 10 WA60-2X/G24N9K31/F1V

Proportional-Wegeventil direktgesteuert, ohne elektrische Wegrückführung, mit integrierter Elektronik (OBE)

Die Proportional-Wegeventile sind als direkt gesteuerte Geräte in Plattenbauweise konzipiert. Die Betätigung erfolgt durch Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule. Die Ansteuerung der Magnete erfolgt durch die integrierte Elektronik.

4WRAE10WA60-2X/G24N9K31/F1V

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804
Ausführung:
Sollwerteingang 4 bis 20 mA
Bauart / -form:
mit integrierter Elektronik (OBE)
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
FKM
Einbaulage:
beliebig, vorzugsweise waagerecht
Gewicht:
4,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRAE10WA60-2X/G24N9K31/F1V
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, proportional-wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WRAE10WA60-21/G24N9K31/F1V, 4WRAE10WA60-22/G24N9K31/F1V, 4WRAE10WA60-23/G24N9K31/F1V, 4WRAE10WA60-24/G24N9K31/F1V, 4WRAE10WA60-25/G24N9K31/F1V, 4WRAE10WA60-26/G24N9K31/F1V, 4WRAE10WA60-27/G24N9K31/F1V, 4WRAE10WA60-28/G24N9K31/F1V, 4WRAE10WA60-29/G24N9K31/F1V, 4WRAE10WA60-2X/G24N9K31/F1V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.680,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.