Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901144523 4WRDE16E200S-5X/6L15K9/MR-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901144523 4WRDE16E200S-5X/6L15K9/MR-280
Bosch Rexroth R901144523 4WRDE16E200S-5X/6L15K9/MR-280
Artikel-Nr.:
     1818H-R901144523-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901144523
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
Regelventil vorgesteuert mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

Merkmale

  • Vorgesteuertes Regel-Wegeventil, 3-stufig, mit elektrischer Wegrückführung des Hauptsteuerschiebers und integrierter Elektronik (OBE)
  • Positionserfassung des Hauptsteuerschiebers über einen induktiven Wegaufnehmer
  • 2-stufiges Vorsteuerventil Typ 4WS2EM 6-2X/…
  • Besonders geeignet zur Lage-, Geschwindigkeits-, Druck- und Kraftregelung bei gleichzeitig hohen Anforderungen an die Dynamik und die Ansprechempfindlichkeit
  • Plattenaufbau: Lage der Anschlüsse nach ISO 4401
Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Herstellertypenbezeichnung:
4WRDE16E200S-5X/6L15K9/MR-280
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, 4WRDE16E200S-51/6L15K9/MR-280, 4WRDE16E200S-52/6L15K9/MR-280, 4WRDE16E200S-53/6L15K9/MR-280, 4WRDE16E200S-54/6L15K9/MR-280, 4WRDE16E200S-55/6L15K9/MR-280, 4WRDE16E200S-56/6L15K9/MR-280, 4WRDE16E200S-57/6L15K9/MR-280, 4WRDE16E200S-58/6L15K9/MR-280, 4WRDE16E200S-59/6L15K9/MR-280, 4WRDE16E200S-5X/6L15K9/MR-280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.322,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG