Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EG24N9K4/B10P4,5 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EG24N9K4/B10P4,5 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EG24N9K4/B10P4,5 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901142450-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901142450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4WEH 22 D7X/6EG24N9K4/B10P4,5

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22D7X/6EG24N9K4/B10P4,5

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
12,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22D7X/6EG24N9K4/B10P4,5
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH22D71/6EG24N9K4/B10P4, 5, 4WEH22D72/6EG24N9K4/B10P4, 4WEH22D73/6EG24N9K4/B10P4, 4WEH22D74/6EG24N9K4/B10P4, 4WEH22D75/6EG24N9K4/B10P4, 4WEH22D76/6EG24N9K4/B10P4, 4WEH22D77/6EG24N9K4/B10P4, 4WEH22D78/6EG24N9K4/B10P4, 4WEH22D79/6EG24N9K4/B10P4, 4WEH22D7X/6EG24N9K4/B10P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.383,83*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,76*
€ 1.706,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,83*
€ 1.646,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.