Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901142279 4WEH32E6X/6EW110N9SK4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901142279 4WEH32E6X/6EW110N9SK4 Wegeventil
Bosch Rexroth R901142279 4WEH32E6X/6EW110N9SK4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901142279-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901142279
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 32 E6X/6EW110N9SK4

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH32E6X/6EW110N9SK4

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
36,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH32E6X/6EW110N9SK4
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH32E61/6EW110N9SK4, 4WEH32E62/6EW110N9SK4, 4WEH32E63/6EW110N9SK4, 4WEH32E64/6EW110N9SK4, 4WEH32E65/6EW110N9SK4, 4WEH32E66/6EW110N9SK4, 4WEH32E67/6EW110N9SK4, 4WEH32E68/6EW110N9SK4, 4WEH32E69/6EW110N9SK4, 4WEH32E6X/6EW110N9SK4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.740,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG