Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901135806 4WRTE10E1-50L-4X/6EG24K31/A1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901135806 4WRTE10E1-50L-4X/6EG24K31/A1V
Bosch Rexroth R901135806 4WRTE10E1-50L-4X/6EG24K31/A1V
Artikel-Nr.:
     1818H-R901135806-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901135806
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
4WRTE 10 E1-50L-4X/6EG24K31/A1V

Regel-Wegeventil, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE) 4WRTE 10 E1-50L-4X/6EG24K31/A1V

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach DIN EN 175201
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
FPM
Gewicht:
8,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRTE10E1-50L-4X/6EG24K31/A1V
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, 4WRTE10E1-50L-41/6EG24K31/A1V, 4WRTE10E1-50L-42/6EG24K31/A1V, 4WRTE10E1-50L-43/6EG24K31/A1V, 4WRTE10E1-50L-44/6EG24K31/A1V, 4WRTE10E1-50L-45/6EG24K31/A1V, 4WRTE10E1-50L-46/6EG24K31/A1V, 4WRTE10E1-50L-47/6EG24K31/A1V, 4WRTE10E1-50L-48/6EG24K31/A1V, 4WRTE10E1-50L-49/6EG24K31/A1V, 4WRTE10E1-50L-4X/6EG24K31/A1V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.574,30*