Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH10HA4X/6EG24N9TK4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH10HA4X/6EG24N9TK4 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH10HA4X/6EG24N9TK4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901132978-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901132978
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WEH 10 HA4X/6EG24N9TK4

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH10HA4X/6EG24N9TK4

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Breite:
70 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
6,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH10HA4X/6EG24N9TK4
Länge:
206 mm
Serie:
4WEH
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WEH10HA41/6EG24N9TK4, 4WEH10HA42/6EG24N9TK4, 4WEH10HA43/6EG24N9TK4, 4WEH10HA44/6EG24N9TK4, 4WEH10HA45/6EG24N9TK4, 4WEH10HA46/6EG24N9TK4, 4WEH10HA47/6EG24N9TK4, 4WEH10HA48/6EG24N9TK4, 4WEH10HA49/6EG24N9TK4, 4WEH10HA4X/6EG24N9TK4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,96*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,58*
€ 1.201,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,96*
€ 1.142,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG