Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH10Q4X/6EG24N9ETDK35L/B10SO803 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH10Q4X/6EG24N9ETDK35L/B10SO803 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH10Q4X/6EG24N9ETDK35L/B10SO803 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901131733-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901131733
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WEH 10 Q4X/6EG24N9ETDK35L/B10SO803

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH10Q4X/6EG24N9ETDK35L/B10SO803

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Breite:
70 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
7,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH10Q4X/6EG24N9ETDK35L/B10SO803
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Länge:
206 mm
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WEH10Q41/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10Q42/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10Q43/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10Q44/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10Q45/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10Q46/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10Q47/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10Q48/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10Q49/6EG24N9ETDK35L/B10SO803, 4WEH10Q4X/6EG24N9ETDK35L/B10SO803
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.910,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.