Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901131012 4WEH16G7X/6EG24S2K4/P4,5 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901131012 4WEH16G7X/6EG24S2K4/P4,5 Wegeventil
Bosch Rexroth R901131012 4WEH16G7X/6EG24S2K4/P4,5 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901131012-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901131012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 16 G7X/6EG24S2K4/P4,5

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16G7X/6EG24S2K4/P4,5

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16G7X/6EG24S2K4/P4,5
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH16G71/6EG24S2K4/P4, 5, 4WEH16G72/6EG24S2K4/P4, 4WEH16G73/6EG24S2K4/P4, 4WEH16G74/6EG24S2K4/P4, 4WEH16G75/6EG24S2K4/P4, 4WEH16G76/6EG24S2K4/P4, 4WEH16G77/6EG24S2K4/P4, 4WEH16G78/6EG24S2K4/P4, 4WEH16G79/6EG24S2K4/P4, 4WEH16G7X/6EG24S2K4/P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.487,67*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,24*
€ 1.829,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,67*
€ 1.770,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG