Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22JB7X/6EW110N9ES2DAL/B10P4,5=CSA Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22JB7X/6EW110N9ES2DAL/B10P4,5=CSA Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22JB7X/6EW110N9ES2DAL/B10P4,5=CSA Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901125102-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901125102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WEH 22 JB7X/6EW110N9ES2DAL/B10P4,5=CSA

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22JB7X/6EW110N9ES2DAL/B10P4,5=CSA

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22JB7X/6EW110N9ES2DAL/B10P4,5=CSA
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WEH22JB71/6EW110N9ES2DAL/B10P4, 5=CSA, 4WEH22JB72/6EW110N9ES2DAL/B10P4, 4WEH22JB73/6EW110N9ES2DAL/B10P4, 4WEH22JB74/6EW110N9ES2DAL/B10P4, 4WEH22JB75/6EW110N9ES2DAL/B10P4, 4WEH22JB76/6EW110N9ES2DAL/B10P4, 4WEH22JB77/6EW110N9ES2DAL/B10P4, 4WEH22JB78/6EW110N9ES2DAL/B10P4, 4WEH22JB79/6EW110N9ES2DAL/B10P4, 4WEH22JB7X/6EW110N9ES2DAL/B10P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.796,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG