Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WRKE32E600L-3X/6EG24ETK31/A1D3V Prop.-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WRKE32E600L-3X/6EG24ETK31/A1D3V Prop.-Wegeventil
Bosch Rexroth 4WRKE32E600L-3X/6EG24ETK31/A1D3V Prop.-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901124438-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901124438
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Proportional-Wegeventil vorgesteuert mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

Merkmale

  • Vorgesteuertes 2-stufiges Proportional-Wegeventil mit elektrischer Wegrückführung des Hauptsteuerschiebers und integrierter Elektronik (OBE)
  • Regelung von Richtung und Größe eines Volumenstromes
  • Betätigung durch Proportionalmagnete
  • Plattenaufbau: Lage der Anschlüsse nach ISO 4401
  • Elektrische Wegrückführung
  • Federzentrierter Hauptsteuerschieber
  • Vorsteuerventil: einstufiges Proportional-Wegeventil
  • Hauptstufe mit Positionsregelung

Ventile des Typs 4WRKE sind 2-stufige ProportionalWegeventile.

Sie regeln Größe und Richtung eines Volumenstromes.

Die Hauptstufe ist lagegeregelt, so dass die Steuerschieberposition auch bei größeren Volumenströmen unabhängig von Strömungskräften ist.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
Ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804
Bauart / -form:
Elektrisch betätigtes 2-stufiges Proportional-Wegeventil in 4-Wege-Ausführung mit integrierter Elektronik
Baugröße:
NG32
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
FKM
Druckreduzierventil:
mit Druckreduzierventil ZDR 6 DP0-4X/40YM-W80 (fest eingestellt)
Gewicht:
37 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRKE32E600L-3X/6EG24ETK31/A1D3V
Serie:
4WRKE
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzulauf intern, Steuerölablauf intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Regelventil, Proportional-Wegeventil, Proportionalventil, Proportionalwegeventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, proportional-wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WRKE32E600L-31/6EG24ETK31/A1D3V, 4WRKE32E600L-32/6EG24ETK31/A1D3V, 4WRKE32E600L-33/6EG24ETK31/A1D3V, 4WRKE32E600L-34/6EG24ETK31/A1D3V, 4WRKE32E600L-35/6EG24ETK31/A1D3V, 4WRKE32E600L-36/6EG24ETK31/A1D3V, 4WRKE32E600L-37/6EG24ETK31/A1D3V, 4WRKE32E600L-38/6EG24ETK31/A1D3V, 4WRKE32E600L-39/6EG24ETK31/A1D3V, 4WRKE32E600L-3X/6EG24ETK31/A1D3V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.626,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.