Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22G7X/6EG24TK4QM0G24/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22G7X/6EG24TK4QM0G24/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22G7X/6EG24TK4QM0G24/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901123978-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901123978
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 22 G7X/6EG24TK4QM0G24/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22G7X/6EG24TK4QM0G24/B10

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
13,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22G7X/6EG24TK4QM0G24/B10
Schaltstellungsüberwachung:
überwachte Ruhestellung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH22G71/6EG24TK4QM0G24/B10, 4WEH22G72/6EG24TK4QM0G24/B10, 4WEH22G73/6EG24TK4QM0G24/B10, 4WEH22G74/6EG24TK4QM0G24/B10, 4WEH22G75/6EG24TK4QM0G24/B10, 4WEH22G76/6EG24TK4QM0G24/B10, 4WEH22G77/6EG24TK4QM0G24/B10, 4WEH22G78/6EG24TK4QM0G24/B10, 4WEH22G79/6EG24TK4QM0G24/B10, 4WEH22G7X/6EG24TK4QM0G24/B10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.136,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG