Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901122518 4WH32HZ6X/ Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901122518 4WH32HZ6X/ Wegeventil
Bosch Rexroth R901122518 4WH32HZ6X/ Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901122518-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901122518
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WH 32 HZ6X/ Wegeventil Typ WH

4WH32HZ6X/

Das Ventil Typ WH ist ein Wege-Schieberventil mit hydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WH32HZ6X/
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WH32HZ61/, 4WH32HZ62/, 4WH32HZ63/, 4WH32HZ64/, 4WH32HZ65/, 4WH32HZ66/, 4WH32HZ67/, 4WH32HZ68/, 4WH32HZ69/, 4WH32HZ6X/
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.158,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG