Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EW100N9DL/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EW100N9DL/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EW100N9DL/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901119118-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901119118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4WEH 22 D7X/6EW100N9DL/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22D7X/6EW100N9DL/B10

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
12,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22D7X/6EW100N9DL/B10
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
100 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH22D71/6EW100N9DL/B10, 4WEH22D72/6EW100N9DL/B10, 4WEH22D73/6EW100N9DL/B10, 4WEH22D74/6EW100N9DL/B10, 4WEH22D75/6EW100N9DL/B10, 4WEH22D76/6EW100N9DL/B10, 4WEH22D77/6EW100N9DL/B10, 4WEH22D78/6EW100N9DL/B10, 4WEH22D79/6EW100N9DL/B10, 4WEH22D7X/6EW100N9DL/B10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.354,93*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,52*
€ 1.674,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,93*
€ 1.612,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.