Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW30A1N5X/350-6EW110N9DL Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW30A1N5X/350-6EW110N9DL Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW30A1N5X/350-6EW110N9DL Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901119109-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901119109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 30 A1N5X/350-6EW110N9DL Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW30A1N5X/350-6EW110N9DL

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG32
Einstelldruck:
350 bar
Funktion:
N.C. (stromlos geschlossen)
Gewicht:
6,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW30A1N5X/350-6EW110N9DL
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
110 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Drehknopf
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW30A1N51/350-6EW110N9DL, DBW30A1N52/350-6EW110N9DL, DBW30A1N53/350-6EW110N9DL, DBW30A1N54/350-6EW110N9DL, DBW30A1N55/350-6EW110N9DL, DBW30A1N56/350-6EW110N9DL, DBW30A1N57/350-6EW110N9DL, DBW30A1N58/350-6EW110N9DL, DBW30A1N59/350-6EW110N9DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,63*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,28*
€ 1.217,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,63*
€ 1.157,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.