Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901118928 4WEH16L7X/6EG24N9ES2K4/B10D3 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901118928 4WEH16L7X/6EG24N9ES2K4/B10D3 Wegeventil
Bosch Rexroth R901118928 4WEH16L7X/6EG24N9ES2K4/B10D3 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901118928-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901118928
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 16 L7X/6EG24N9ES2K4/B10D3

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16L7X/6EG24N9ES2K4/B10D3

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
11,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16L7X/6EG24N9ES2K4/B10D3
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH16L71/6EG24N9ES2K4/B10D3, 4WEH16L72/6EG24N9ES2K4/B10D3, 4WEH16L73/6EG24N9ES2K4/B10D3, 4WEH16L74/6EG24N9ES2K4/B10D3, 4WEH16L75/6EG24N9ES2K4/B10D3, 4WEH16L76/6EG24N9ES2K4/B10D3, 4WEH16L77/6EG24N9ES2K4/B10D3, 4WEH16L78/6EG24N9ES2K4/B10D3, 4WEH16L79/6EG24N9ES2K4/B10D3, 4WEH16L7X/6EG24N9ES2K4/B10D3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.580,70*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,89*
€ 1.933,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.580,70*
€ 1.881,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG