Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16HC7X/OF6EW110N9ETK4/B10P4,5 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16HC7X/OF6EW110N9ETK4/B10P4,5 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16HC7X/OF6EW110N9ETK4/B10P4,5 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901114733-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901114733
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WEH 16 HC7X/OF6EW110N9ETK4/B10P4,5

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16HC7X/OF6EW110N9ETK4/B10P4,5

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
9,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16HC7X/OF6EW110N9ETK4/B10P4,5
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WEH16HC71/OF6EW110N9ETK4/B10P4, 5, 4WEH16HC72/OF6EW110N9ETK4/B10P4, 4WEH16HC73/OF6EW110N9ETK4/B10P4, 4WEH16HC74/OF6EW110N9ETK4/B10P4, 4WEH16HC75/OF6EW110N9ETK4/B10P4, 4WEH16HC76/OF6EW110N9ETK4/B10P4, 4WEH16HC77/OF6EW110N9ETK4/B10P4, 4WEH16HC78/OF6EW110N9ETK4/B10P4, 4WEH16HC79/OF6EW110N9ETK4/B10P4, 4WEH16HC7X/OF6EW110N9ETK4/B10P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.287,73*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.340,74*
€ 1.595,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,73*
€ 1.532,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG