Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH32D6X/6EG24N9K4QMBG24/B08 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH32D6X/6EG24N9K4QMBG24/B08 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH32D6X/6EG24N9K4QMBG24/B08 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901111789-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901111789
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 32 D6X/6EG24N9K4QMBG24/B08 Wegeventil

H-4WEH32D6X/6EG24N9K4QMBG24/B08

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 0,8 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
36,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH32D6X/6EG24N9K4QMBG24/B08
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
überwachte Schaltstellung „b“
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, H-4WEH32D6X/6EG24N9K4QMBG24/B08, H-4WEH32D61/6EG24N9K4QMBG24/B08, H-4WEH32D62/6EG24N9K4QMBG24/B08, H-4WEH32D63/6EG24N9K4QMBG24/B08, H-4WEH32D64/6EG24N9K4QMBG24/B08, H-4WEH32D65/6EG24N9K4QMBG24/B08, H-4WEH32D66/6EG24N9K4QMBG24/B08, H-4WEH32D67/6EG24N9K4QMBG24/B08, H-4WEH32D68/6EG24N9K4QMBG24/B08, H-4WEH32D69/6EG24N9K4QMBG24/B08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.804,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG