Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH10D4X/6EG24TK4QMBG24 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH10D4X/6EG24TK4QMBG24 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH10D4X/6EG24TK4QMBG24 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901111162-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901111162
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 10 D4X/6EG24TK4QMBG24 Wegeventil

H-4WEH10D4X/6EG24TK4QMBG24

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Breite:
70 mm
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH10D4X/6EG24TK4QMBG24
Schaltstellungsüberwachung:
überwachte Schaltstellung „b“
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, H-4WEH10D4X/6EG24TK4QMBG24, H-4WEH10D41/6EG24TK4QMBG24, H-4WEH10D42/6EG24TK4QMBG24, H-4WEH10D43/6EG24TK4QMBG24, H-4WEH10D44/6EG24TK4QMBG24, H-4WEH10D45/6EG24TK4QMBG24, H-4WEH10D46/6EG24TK4QMBG24, H-4WEH10D47/6EG24TK4QMBG24, H-4WEH10D48/6EG24TK4QMBG24, H-4WEH10D49/6EG24TK4QMBG24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.989,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG