Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WH16J7X/S Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WH16J7X/S Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WH16J7X/S Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901110869-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901110869
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
H-4WH 16 J7X/S

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

H-4WH16J7X/S

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
8,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WH16J7X/S
Serie:
4WH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, H-4WH16J7X/S, H-4WH16J71/S, H-4WH16J72/S, H-4WH16J73/S, H-4WH16J74/S, H-4WH16J75/S, H-4WH16J76/S, H-4WH16J77/S, H-4WH16J78/S, H-4WH16J79/S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,42*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,25*
€ 1.366,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,42*
€ 1.308,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG