Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBDH30K1X/210E Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBDH30K1X/210E Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBDH30K1X/210E Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901108198-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901108198
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DBDH 30 K1X/210E Druckbegrenzungsventil

DBDH30K1X/210E

Druckbegrenzungsventile des Typs DBD sind direktgesteuerte Sitzventile. Sie dienen zur Begrenzung eines Systemdruckes

Weitere Informationen:
Anschluß:
als Einschraubventil (Patrone)
Baugröße:
NG30
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Einstelldruck:
210 bar
Gewicht:
2,3 kg
Gewinde IG 1:
G1 1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
DBDH30K1X/210E
Serie:
DBD
Verstellungsart:
Handrad
Zulassungen:
Baumustergeprüftes Sicherheitsventil nach DGRL 97/23/EG
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DBDH30K1X/210E, DBDH30K11/210E, DBDH30K12/210E, DBDH30K13/210E, DBDH30K14/210E, DBDH30K15/210E, DBDH30K16/210E, DBDH30K17/210E, DBDH30K18/210E, DBDH30K19/210E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,52*
€ 721,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,97*
€ 659,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R913000148
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.