Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBAWR40BF2-1X/200ZY6EG24NK4 Pumpenabsicherungsblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBAWR40BF2-1X/200ZY6EG24NK4 Pumpenabsicherungsblock
Bosch Rexroth DBAWR40BF2-1X/200ZY6EG24NK4 Pumpenabsicherungsblock
Artikel-Nr.:
     1818H-R901104992-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901104992
EAN/GTIN:
     4063168881788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
Pumpenabsicherungsblock
hydraulik rückschlagventil
Pumpenabsicherungsblock mit Rückschlagventil Serie DBAWR

Pumpenabsicherungsblöcke des Typs DBAW sind in einem Block eingebaute, vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile, die für den direkten Aufbau auf den SAE-Druckanschluss der Pumpe vorgesehen sind.

Sie dienen zur Begrenzung und magnetbetätigten Entlastung des Betriebsdruckes.

Das in das Gehäuse integrierte Rückschlagventil reduziert die Anzahl der Komponenten, den Einbauraum und die Länge der Befestigungsschrauben.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit aufgebautem Wegeventil, mit Rückschlagventil
Baugröße:
NG40
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Funktion:
stromlos offen
Gewicht:
14,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBAWR40BF2-1X/200ZY6EG24NK4
Weitere Suchbegriffe: DBAWR40BF2-1X/200ZY6EG24NK4, DBAWR40BF2-11/200ZY6EG24NK4, DBAWR40BF2-12/200ZY6EG24NK4, DBAWR40BF2-13/200ZY6EG24NK4, DBAWR40BF2-14/200ZY6EG24NK4, DBAWR40BF2-15/200ZY6EG24NK4, DBAWR40BF2-16/200ZY6EG24NK4, DBAWR40BF2-17/200ZY6EG24NK4, DBAWR40BF2-18/200ZY6EG24NK4, DBAWR40BF2-19/200ZY6EG24NK4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.982,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.