Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901103113 DZ20-1-5X/200-35XM Druckzuschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901103113 DZ20-1-5X/200-35XM Druckzuschaltventil
Bosch Rexroth R901103113 DZ20-1-5X/200-35XM Druckzuschaltventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901103113-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901103113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
DZ 20-1-5X/200-35XM Druckzuschaltventil, vorgesteuert

DZ20-1-5X/200-35XM

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Gewicht:
5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DZ20-1-5X/200-35XM
Verstellungsart:
Drehknopf
Volumenstrom:
400 l/min
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DZ 20-1-5X/200-35XM, DZ20-1-51/200-351M, DZ20-1-52/200-352M, DZ20-1-53/200-353M, DZ20-1-54/200-354M, DZ20-1-55/200-355M, DZ20-1-56/200-356M, DZ20-1-57/200-357M, DZ20-1-58/200-358M, DZ20-1-59/200-359M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,18*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,15*
€ 1.056,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,18*
€ 1.011,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG