Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16E7X/6EG24N9S2K4/10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16E7X/6EG24N9S2K4/10 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16E7X/6EG24N9S2K4/10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901099971-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901099971
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 16 E7X/6EG24N9S2K4/10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16E7X/6EG24N9S2K4/10

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
11,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16E7X/6EG24N9S2K4/10
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH16E71/6EG24N9S2K4/10, 4WEH16E72/6EG24N9S2K4/10, 4WEH16E73/6EG24N9S2K4/10, 4WEH16E74/6EG24N9S2K4/10, 4WEH16E75/6EG24N9S2K4/10, 4WEH16E76/6EG24N9S2K4/10, 4WEH16E77/6EG24N9S2K4/10, 4WEH16E78/6EG24N9S2K4/10, 4WEH16E79/6EG24N9S2K4/10, 4WEH16E7X/6EG24N9S2K4/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.493,53*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.548,21*
€ 1.842,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,53*
€ 1.777,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG