Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DB10-2-5X/350P350 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DB10-2-5X/350P350 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DB10-2-5X/350P350 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901093524-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901093524
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DB 10-2-5X/350P350 Druckbegrenzungsventil vorgesteuert

DB10-2-5X/350P350

Das Druckbegrenzungsventil DB ist ein vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil

Es dient zur Begrenzung des Betriebsdrucks

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Gewicht:
3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DB10-2-5X/350P350
Serie:
DB
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DB10-2-5X/350P350, DB10-2-51/350P350, DB10-2-52/350P350, DB10-2-53/350P350, DB10-2-54/350P350, DB10-2-55/350P350, DB10-2-56/350P350, DB10-2-57/350P350, DB10-2-58/350P350, DB10-2-59/350P350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,11*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,09*
€ 541,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,11*
€ 505,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG