Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901091009 4WEH32G6X/6EG24K4QM0G24=CSA Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901091009 4WEH32G6X/6EG24K4QM0G24=CSA Wegeventil
Bosch Rexroth R901091009 4WEH32G6X/6EG24K4QM0G24=CSA Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901091009-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901091009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 32 G6X/6EG24K4QM0G24=CSA

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH32G6X/6EG24K4QM0G24=CSA

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
35,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH32G6X/6EG24K4QM0G24=CSA
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH32G61/6EG24K4QM0G24=CSA, 4WEH32G62/6EG24K4QM0G24=CSA, 4WEH32G63/6EG24K4QM0G24=CSA, 4WEH32G64/6EG24K4QM0G24=CSA, 4WEH32G65/6EG24K4QM0G24=CSA, 4WEH32G66/6EG24K4QM0G24=CSA, 4WEH32G67/6EG24K4QM0G24=CSA, 4WEH32G68/6EG24K4QM0G24=CSA, 4WEH32G69/6EG24K4QM0G24=CSA, 4WEH32G6X/6EG24K4QM0G24=CSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.583,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG