Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16J2-7X/6EG24NTK4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16J2-7X/6EG24NTK4 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16J2-7X/6EG24NTK4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901089605-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901089605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WEH 16 J2-7X/6EG24NTK4

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16J2-7X/6EG24NTK4

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
9,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16J2-7X/6EG24NTK4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WEH16J2-71/6EG24NTK4, 4WEH16J2-72/6EG24NTK4, 4WEH16J2-73/6EG24NTK4, 4WEH16J2-74/6EG24NTK4, 4WEH16J2-75/6EG24NTK4, 4WEH16J2-76/6EG24NTK4, 4WEH16J2-77/6EG24NTK4, 4WEH16J2-78/6EG24NTK4, 4WEH16J2-79/6EG24NTK4, 4WEH16J2-7X/6EG24NTK4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.982,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.