Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901087248 LC40DB80D7X/V Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901087248 LC40DB80D7X/V Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth R901087248 LC40DB80D7X/V Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901087248-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901087248
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
LC 40 DB80D7X/V Druckbegrenzungsventil

LC40DB80D7X/V

Das Einbauventil für die Druckbegrenzungsfunktion (Typ LC . DB…) ist als Sitzventil ohne Flächendifferenz (keine Wirkfläche am Anschluss B) ausgeführt. Der am Anschluss A wirksame Druck wird über die Steuerölzulaufdüse zur Federseite des Elementes geführt. Unterhalb des am Vorsteuerventil eingestellten Druckes ist der Kolben druckausgeglichen und wird durch die Federkraft geschlossen. Bei Erreichen des Einstelldruckes öffnet der Kolben und begrenzt den Druck am Anschluss A entsprechend der Druck-Volumenstrom-Charakteristik.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG40
Betriebsdruck max. bar:
420 bar
Gewicht:
1,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
LC40DB80D7X/V
Öffnungsdruck:
8 bar
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: LC40DB80D7X/V, LC40DB80D71/V, LC40DB80D72/V, LC40DB80D73/V, LC40DB80D74/V, LC40DB80D75/V, LC40DB80D76/V, LC40DB80D77/V, LC40DB80D78/V, LC40DB80D79/V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,64*
€ 827,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,59*
€ 811,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,10*
€ 747,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG