Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DFDKBH/HC060QAC10C1.& Druckfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DFDKBH/HC060QAC10C1.& Druckfilter
Bosch Rexroth DFDKBH/HC060QAC10C1.& Druckfilter
Bosch Rexroth DFDKBH/HC060QAC10C1.& Druckfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R901086780-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901086780
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckfilter
hydraulik druckfilter
Druckfilter DFDK BH/HC 60 QAC 10 C 1.&

Druckfilter DFDK umschaltbar DFDKBH/HC060QAC10C1.&

Weitere Informationen:
Baugröße:
60
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Filterfeinheit:
10 µm
Gewicht:
15 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DFDKBH/HC060QAC10C1.&
Serie:
DFDK
Verschmutzungsanzeige:
elektrisch
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DFDKBH/HC060QAC10C1.&
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.239,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HYDAC
1253042
ab € 67,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.