Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22J7X/6EG24N5ETK4/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22J7X/6EG24N5ETK4/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22J7X/6EG24N5ETK4/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901082187-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901082187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4WEH 22 J7X/6EG24N5ETK4/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22J7X/6EG24N5ETK4/B10

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22J7X/6EG24N5ETK4/B10
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH22J71/6EG24N5ETK4/B10, 4WEH22J72/6EG24N5ETK4/B10, 4WEH22J73/6EG24N5ETK4/B10, 4WEH22J74/6EG24N5ETK4/B10, 4WEH22J75/6EG24N5ETK4/B10, 4WEH22J76/6EG24N5ETK4/B10, 4WEH22J77/6EG24N5ETK4/B10, 4WEH22J78/6EG24N5ETK4/B10, 4WEH22J79/6EG24N5ETK4/B10, 4WEH22J7X/6EG24N5ETK4/B10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.701,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG