Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DZ10-1-5X/160XYM Druckzuschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DZ10-1-5X/160XYM Druckzuschaltventil
Bosch Rexroth DZ10-1-5X/160XYM Druckzuschaltventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901080181-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901080181
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
DZ 10-1-5X/160XYM Druckzuschaltventil, vorgesteuert

DZ10-1-5X/160XYM

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rückschlagventil
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Einstelldruck:
160 bar
Gewicht:
3,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DZ10-1-5X/160XYM
Serie:
DZ
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Verstellungsart:
Drehknopf
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DZ10-1-5X/160XYM, DZ10-1-51/160XYM, DZ10-1-52/160XYM, DZ10-1-53/160XYM, DZ10-1-54/160XYM, DZ10-1-55/160XYM, DZ10-1-56/160XYM, DZ10-1-57/160XYM, DZ10-1-58/160XYM, DZ10-1-59/160XYM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,79*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,27*
€ 878,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,79*
€ 857,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG