Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901079994 4WEH22HD7X/6EW230N9ETSDL/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901079994 4WEH22HD7X/6EW230N9ETSDL/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth R901079994 4WEH22HD7X/6EW230N9ETSDL/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901079994-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901079994
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 22 HD7X/6EW230N9ETSDL/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22HD7X/6EW230N9ETSDL/B10

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22HD7X/6EW230N9ETSDL/B10
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH22HD71/6EW230N9ETSDL/B10, 4WEH22HD72/6EW230N9ETSDL/B10, 4WEH22HD73/6EW230N9ETSDL/B10, 4WEH22HD74/6EW230N9ETSDL/B10, 4WEH22HD75/6EW230N9ETSDL/B10, 4WEH22HD76/6EW230N9ETSDL/B10, 4WEH22HD77/6EW230N9ETSDL/B10, 4WEH22HD78/6EW230N9ETSDL/B10, 4WEH22HD79/6EW230N9ETSDL/B10, 4WEH22HD7X/6EW230N9ETSDL/B10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.518,75*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.562,41*
€ 1.859,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,75*
€ 1.807,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG