Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DFNBH/HC063SC10LZ1& Druckfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DFNBH/HC063SC10LZ1& Druckfilter
Bosch Rexroth DFNBH/HC063SC10LZ1& Druckfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R901078990-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901078990
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckfilter
hydraulik druckfilter
Druckfilter DFN BH/HC 63 S C 10 LZ 1 &
Weitere Informationen:
Baugröße:
63
Betriebsdruck max. bar:
400 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5800 PSI
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Betamicron® (BH4HC)
Gewicht:
6,5 kg
Gewinde IG 1:
G3/4"
Herstellertypenbezeichnung:
DFNBH/HC063SC10LZ1&
Serie:
DFN
Ursprungsland:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,24*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,68*
€ 1.155,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,24*
€ 1.096,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG